RSP60 プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47055145 RSP60 プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47055145 RSP60 プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47055145 RSP60 プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47055145

プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)19.5 注文コード47055145 品番RSP60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品はピッチ・チェーンNo.・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)19.5 内リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数160 仕様普通 材質(本体)プラスチック タイプユニット単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 最大許容張力(kN)0.88
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする