RSP60-SY-L プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47055373 RSP60-SY-L プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47055373 RSP60-SY-L プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47055373 RSP60-SY-L プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエイン 47055373

プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)19.05 注文コード47055373 品番RSP60-SY-L
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はピッチ・チェーンNo.・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)19.05 内リンク内幅(mm)12.7 仕様スーパー耐薬品 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1 最大許容張力(kN)0.49
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする