BOHC12-12M-U Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ 47059372

 

BOHC12-12M-U Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ 47059372
BOHC12-12M-U Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ 47059372
BOHC12-12M-U Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ 47059372
BOHC12-12M-U Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタ 47059372

Hシリーズ OHタイプ(バルブ無)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)7.0寸法A(mm)20ねじオスねじ注文コード47059372品番BOHC12-12M-U
参考基準価格(税別)¥12,136販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開放式のオープンタイプです。

寸法A(mm)20寸法D(mm)42寸法H(mm)41寸法L(mm)61寸法L1(mm)12寸法L2(mm)22ねじオスねじねじサイズ(T)R3/4最高使用圧力(MPa)7.0形状カプラー質量(g)274使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47059424
2021-07-17
用途: 高圧洗車機ホースの継ぎ手
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチで取り外し可能にして、冬ホース内の水抜きが出来るようにしたかった、女性1人でも作業出来るので、良い部品があって、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする