曜日別特売
PHC6-6F-SO Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ 47060002

 

PHC6-6F-SO Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ 47060002
PHC6-6F-SO Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ 47060002
PHC6-6F-SO Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ 47060002
PHC6-6F-SO Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ 47060002

Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじメスねじ
ねじサイズ(T)Rc3/8
最高使用圧力(MPa)32.0
寸法D(mm)30
内容量1個注文コード47060002品番PHC6-6F-SO
参考基準価格(税別)¥8,096販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。
7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。

寸法D(mm)30寸法F(mm)12寸法H(mm)26寸法L(mm)49寸法L1(mm)11.5寸法L2(mm)18ねじメスねじねじサイズ(T)Rc3/8最高使用圧力(MPa)32.0形状カプラー使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする