ニッタ
Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ
オスねじ
メスねじ
オスねじ
ねじサイズ
(T)R3/8
(T)Rc3/4
(T)R3/4
(T)Rc1
(T)R1
(T)Rc3/8
(T)R3/8
(T)Rc1/2
(T)R1/2
最高使用圧力(MPa)
32.0
25.0
14.0
32.0
28.0
寸法D(mm)
30
42
50
30
35
25
32
14
18
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47060011
品番
PHC6-6M-SO
参考基準価格(税別)
¥8,501
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。
7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
6
寸法L2(mm)
18
ねじ
オスねじ
ねじサイズ
(T)R3/8
最高使用圧力(MPa)
32.0
形状
カプラー
使用温度範囲(℃)
-30~+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類