曜日別特売
PHN6-6M Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ 47060097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHN6-6M Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ 47060097
PHN6-6M Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ 47060097
PHN6-6M Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ 47060097
PHN6-6M Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ 47060097
PHN6-6M Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付) ニッタ 47060097

Hシリーズ PHタイプ(PHバルブ付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ねじオスねじ
ねじサイズ(T)R3/8
最高使用圧力(MPa)32.0
寸法D(mm)14
内容量1個注文コード47060097品番PHN6-6M
参考基準価格(税別)¥5,481販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
残圧下でも接続が可能なPHバルブ機構を採用しています。
7.0MPaの残圧でも17.7Nで接続できます。

寸法A(mm)15寸法D(mm)14寸法H(mm)26寸法L(mm)57寸法L1(mm)6寸法L2(mm)18ねじオスねじねじサイズ(T)R3/8最高使用圧力(MPa)32.0形状ニップル使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする