SanDisk(サンディスク)
SanDisk(サンディスク)の 記録メディア・メモリー
SanDisk(サンディスク)の USBメモリ
SanDisk(サンディスク)の USB-Aメモリ
Sandisk USBメモリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
容量:64 GBモデル:Ultra USB 3.0フラッシュドライブUSB仕様:USB 3.0暗号化レベル:AES-128温度範囲:0 → +45℃
注文コード
47065008
品番
SDCZ48-064G-U46
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量:64 GB
モデル:Ultra USB 3.0フラッシュドライブ
USB仕様:USB 3.0
暗号化レベル:AES-128
温度範囲:0 → +45℃
RoHS指令(10物質対応)
対応