ニッタ
ニッタの 高圧用管継手
ニッタの 高圧用アダプタ
アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47069547
品番
150-06-06
参考基準価格(税別)
¥334
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法C(mm)
10
内径D(Φmm)
(最小)8.0
寸法L(mm)
42
寸法Y(mm)
22
材質
スチール
仕様
ストレート
形状
アダプタ
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
-55〜120
管接続口径
G3/8
最高使用圧力(MPa)
35
適合流体
鉱物性一般作動油
接続ねじ種類
G