ニッタ
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ
メスねじ
メスねじ
オスねじ
ねじサイズ
(T)Rc1
(T)Rc3/4
(T)R3/4
(T)Rc1
(T)R1
(T)Rc1/4
(T)R1/4
(T)Rc3/8
(T)R3/8
(T)Rc1/2
(T)R1/2
最高使用圧力(MPa)
7.0
7.0
25.0
14.0
45.0
32.0
28.0
寸法D(mm)
50
42
50
25
30
35
32
12
14
18
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47069994
品番
SVHC16-16F-U
参考基準価格(税別)
¥59,175
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
寸法D(mm)
50
寸法F(mm)
20
寸法H(mm)
46
寸法L(mm)
68
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
21
ねじ
メスねじ
ねじサイズ
(T)Rc1
最高使用圧力(MPa)
7.0
形状
カプラー
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
-30~+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類