SVHC8-8F-U カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070055

 

SVHC8-8F-U カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070055
SVHC8-8F-U カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070055
SVHC8-8F-U カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070055
SVHC8-8F-U カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070055

カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじメスねじ
ねじサイズ(T)Rc1/2
最高使用圧力(MPa)7.0
寸法D(mm)35
内容量1個注文コード47070055品番SVHC8-8F-U
参考基準価格(税別)¥24,774販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。

寸法D(mm)35寸法F(mm)16寸法H(mm)32寸法L(mm)53寸法L1(mm)12寸法L2(mm)19ねじメスねじねじサイズ(T)Rc1/2最高使用圧力(MPa)7.0形状カプラー質量(g)205使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする