ニッタ
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
ねじ
オスねじ
メスねじ
オスねじ
ねじサイズ
(T)R1/2
(T)Rc3/4
(T)R3/4
(T)Rc1
(T)R1
(T)Rc1/4
(T)R1/4
(T)Rc3/8
(T)R3/8
(T)Rc1/2
(T)R1/2
最高使用圧力(MPa)
7.0
7.0
25.0
14.0
45.0
32.0
28.0
寸法D(mm)
35
42
50
25
30
35
32
12
14
18
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47070064
品番
SVHC8-8M-U
参考基準価格(税別)
¥26,013
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
6
寸法L2(mm)
19
ねじ
オスねじ
ねじサイズ
(T)R1/2
最高使用圧力(MPa)
7.0
形状
カプラー
質量(g)
218
使用温度範囲(℃)
-30~+93
材質(シール)
NBR
使用流体
鉱物性一般作動油、水、薬品類