VHN12-12M カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070283

 

VHN12-12M カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070283
VHN12-12M カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070283
VHN12-12M カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070283
VHN12-12M カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタ 47070283

カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじオスねじ
ねじサイズ(T)R3/4
最高使用圧力(MPa)25.0
寸法D(mm)25
内容量1個注文コード47070283品番VHN12-12M
参考基準価格(税別)¥7,084販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。
開閉式バルブ機構を備えたタイプです。

寸法A(mm)20寸法D(mm)25寸法H(mm)41寸法L(mm)75寸法L1(mm)9寸法L2(mm)23ねじオスねじねじサイズ(T)R3/4最高使用圧力(MPa)25.0形状ニップル質量(g)245使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする