SCHAFFNER
Schaffner ヒートシンク トランジスタ用, クリップオン・タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
併用可能製品:TO-220長さ:13.21mm幅:12.7mm高さ:19.05mm寸法:13.21 x 12.7 x 19.05mm熱抵抗:27℃/W取り付け:クリップWA627/628 heatsinks. Heat sinks for TO-220 housings. Vertical mount format with rigid solder tails at base (only for WA627).
注文コード
47070766
品番
WA 627.003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
この商品は
仕様・RoHS指令
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:TO-220
長さ:13.21mm
幅:12.7mm
高さ:19.05mm
寸法:13.21 x 12.7 x 19.05mm
熱抵抗:27℃/W
取り付け:クリップ
WA627/628 heatsinks. Heat sinks for TO-220 housings. Vertical mount format with rigid solder tails at base (only for WA627).