内容量1個仕様併用可能製品:TO-220長さ:13.21mm幅:12.7mm高さ:19.05mm寸法:13.21 x 12.7 x 19.05mm熱抵抗:27℃/W取り付け:クリップWA627/628 heatsinks. Heat sinks for TO-220 housings. Vertical mount format with rigid solder tails at base (only for WA627).RoHS指令(10物質対応)対応注文コード47070775品番WA 628.003