内容量1箱(64個)
仕様インダクタンス:1.3 mH最大直流電流:16A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:5.7mΩ許容差:-30 → +50%長さ:58mm奥行き:55mm高さ:58mm寸法:58 x 55 x 58mm最大自己共振周波数:400Hzリードピッチ:20.32mmシリーズ:RB端子タイプ:PCピンSchaffner RBシリーズ三相コモンモードチョーク. 特性. 縦置き又は横置き基板用のラジアルスルーホールインダクタ 最大電流50 A 高飽和コア材質 対流や強制空冷に適した小型のオープン構造 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. 用途. ACライン及びDCラインに対するEMIノイズフィルタ スイッチモード電源及びUPS 充電ステーション、高速充電器、コンバータ 中規模パワーレンジドライブ用の電源フィルタ
注文コード47070967
品番RB8532-16-1M3