内容量1個
仕様インダクタンス:15 μH最大直流電流:4A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:30mΩ長さ:31.3mm奥行き:18.3mm高さ:29.6mm寸法:31.3 x 18.3 x 29.6mm最大自己共振周波数:13MHzリードピッチ:12.5mmシリーズ:RS端子タイプ:PCピンRSシリーズ差動モードフィルタチョーク(対称). SchaffnerのRS 500 / 600チョークシリーズは、電源フィルタ、多段式ディスクリートコンポーネントフィルタ、対称 / 差動フィルタ、ストレージチョーク、スイッチモード電源チョーク、DC/DCインバータ用チョーク、DC/DCコンバータ用チョークなどの用途向けに設計されています。. ストレージモードチョーク 水平又は垂直4 PCピン スルーホール実装タイプ 6種類のハウジング
注文コード47071003
品番RS622-4-02