Schaffner リードインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:55 μH最大直流電流:1A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:130mΩ長さ:18.3mm奥行き:12.8mm高さ:20.3mm寸法:18.3 x 12.8 x 20.3mm最大自己共振周波数:20MHzリードピッチ:15mmシリーズ:RS端子タイプ:PCピンRSシリーズ差動モードフィルタチョーク(対称). SchaffnerのRS 500 / 600チョークシリーズは、電源フィルタ、多段式ディスクリートコンポーネントフィルタ、対称 / 差動フィルタ、ストレージチョーク、スイッチモード電源チョーク、DC/DCインバータ用チョーク、DC/DCコンバータ用チョークなどの用途向けに設計されています。. ストレージモードチョーク 水平又は垂直4 PCピン スルーホール実装タイプ 6種類のハウジング 注文コード47071168 品番RS612-1-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量29種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:55 μH
最大直流電流:1A
取り付けタイプ:ラジアル
最大直流抵抗:130mΩ
長さ:18.3mm
奥行き:12.8mm
高さ:20.3mm
寸法:18.3 x 12.8 x 20.3mm
最大自己共振周波数:20MHz
リードピッチ:15mm
シリーズ:RS
端子タイプ:PCピン
RSシリーズ差動モードフィルタチョーク(対称). SchaffnerのRS 500 / 600チョークシリーズは、電源フィルタ、多段式ディスクリートコンポーネントフィルタ、対称 / 差動フィルタ、ストレージチョーク、スイッチモード電源チョーク、DC/DCインバータ用チョーク、DC/DCコンバータ用チョークなどの用途向けに設計されています。. ストレージモードチョーク 水平又は垂直4 PCピン スルーホール実装タイプ 6種類のハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする