内容量1個
仕様インダクタンス:640 μH最大直流電流:25A取り付けタイプ:ラジアル最大直流抵抗:2.7mΩ許容差:-30 → +50%長さ:53.3mm奥行き:51.34mm高さ:41.5mm寸法:53.3 x 51.34 x 41.5mm最大自己共振周波数:400Hzリードピッチ:15.24mmシリーズ:RB端子タイプ:PCピンムラタRBシリーズコモンモードチョーク. 特性. 縦置き又は横置き基板用のラジアルスルーホールインダクタ 最大電流50 A 高飽和コア材質 対流や強制空冷に適した小型のオープン構造 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. 用途. ACライン及びDCラインに対するEMIノイズフィルタ スイッチモード電源及びUPS 充電ステーション、高速充電器、コンバータ 中規模パワーレンジドライブ用の電源フィルタ
注文コード47071204
品番RB6122-25-0M6