内容量1個
仕様最大定格電流:30A最大定格電圧:480 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ワイヤリードシリーズ:FN258動作周波数:60Hz長さ:60mm奥行き:345mm高さ:150mm寸法:60 x 345 x 150mmリーク電流:24.2 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:21WFN258シリーズ. SchaffnerのFN258フィルタは、画期的な多段フィルタトポロジに基づき、最先端のEMI減衰性能を発揮します。 本のような薄型形状で、インバータやモータドライブの横に取り付けでき、スペースを節約できます。 三相可変速モータドライブや電動駆動システム(PDS)、IT配電ネットワーク(FN258HVIT)インバータ及びコンバータなど広範な用途に使用できます。. ブックスタイルRFIフィルタ、三相インバータ及び可変速電動機駆動システム用 ソリッド安全コネクタブロック又はオプションのワイヤ接続 多段階フィルタによる優れた減衰性能
注文コード47071299
品番FN258-30-07