曜日別特売
4A04-2602 クイックシール サービスティー ニッタ 47072584

 

4A04-2602 クイックシール サービスティー ニッタ 47072584
4A04-2602 クイックシール サービスティー ニッタ 47072584
4A04-2602 クイックシール サービスティー ニッタ 47072584

クイックシール サービスティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)6注文コード47072584品番4A04-2602
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法A(mm)11.0寸法L1(mm)20.4寸法L2(mm)18.5寸法L6(mm)20.4寸法L7(mm)38.9寸法L8(mm)27.4寸法S(mm)2.6チューブ挿入長さF(mm)14二面幅H1(mm)10.0形状サービスティー適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/8質量(g)29使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃負圧性能(kPa)-99.975
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする