寸法A(mm)12.0寸法L1(mm)27.1寸法L2(mm)25.0寸法L6(mm)27.1寸法L7(mm)52.1寸法L8(mm)36.9寸法S(mm)4.2チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)14.0形状サービスティー適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/4使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃適合チューブ内径(Φmm)7.5