曜日別特売
ST4N6-4.5-PT1/4 クイックシール サービスティー ニッタ 47072925

 

ST4N6-4.5-PT1/4 クイックシール サービスティー ニッタ 47072925
ST4N6-4.5-PT1/4 クイックシール サービスティー ニッタ 47072925
ST4N6-4.5-PT1/4 クイックシール サービスティー ニッタ 47072925

クイックシール サービスティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)6注文コード47072925品番ST4N6-4.5-PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,785
寸法A(mm)12.0寸法L1(mm)23.0寸法L2(mm)22.0寸法L6(mm)23.0寸法L7(mm)45.0寸法L8(mm)29.9寸法S(mm)4.6チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)12.0形状サービスティー適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/4使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃適合チューブ内径(Φmm)4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47072925ST4N6-4.5-PT1/411473729ST4N6-4.5-PT1/4画像準備中クイックシール サービスティーニッタ1個
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする