クイックシール ステンレスナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47073467 品番N6-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,040
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)6 ねじサイズ(T)M10×1.0 二面幅H2(mm)12.0 寸法L(mm)9.0 形状ステンレスナット 質量(g)5.0 ねじの種類M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47073467 N6-S 08680476 N6-S 画像準備中 クイックシール ステンレスナット ニッタ 1個 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする