ニッタ
クイックシール ティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
形状
ティー
注文コード
47073564
品番
4A03-3208
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18.0
寸法L1(mm)
30.5
寸法L2(mm)
33.0
寸法L4(mm)
44.0
寸法L5(mm)
60.9
寸法S(mm)
3.1
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅H1(mm)
18.0
二面幅H2(mm)
19.0
形状
ティー
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/2
質量(g)
125
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃~+100℃
負圧性能(kPa)
-99.975