寸法A(mm)18.0寸法L1(mm)27.1寸法L2(mm)33.0寸法L4(mm)43.4寸法L5(mm)54.2寸法S(mm)4.2チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)18.0二面幅H2(mm)17.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/2使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃適合チューブ内径(Φmm)8