寸法A(mm)11.0
寸法L1(mm)22.9
寸法L2(mm)21.0
寸法L4(mm)29.1
寸法L5(mm)45.8
寸法S(mm)4.6
チューブ挿入長さF(mm)16
二面幅H1(mm)12.0
二面幅H2(mm)14.0
形状ティー
適合チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
ねじサイズ(T)R1/8
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃〜+80℃、黄銅スリーブ/-40℃〜+100℃
適合チューブ内径(Φmm)6