Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力/出力数:40メーカーシリーズ:Modicon M221出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB最大入力/出力:40Modicon M221 - ロジックコントローラ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ 注文コード47074266 品番TM221CE40T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
入力/出力数:40
メーカーシリーズ:Modicon M221
出力タイプ:デジタル
キット込み:あり
ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USB
ディスプレイ込み:あり
プログラム容量:10000ステップ
プログラミングインターフェイス:ミニUSB
最大入力/出力:40
Modicon M221 - ロジックコントローラ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする