シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric PLC I/Oモジュール Modicon TSX Micro
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47075036
品番
TSXASZ200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:Modicon TSX Micro
出力数:2 (Channel)
出力タイプ:Analogue
併用可能製品:Modicon TSX
入力/出力数:2
出力電流:0 → 20 mA
アナログ入力 / 出力モジュール. Modicon TSX Micro PLC用のハーフハイトのアナログI/Oモジュールで、各チャンネルは個別に設定でき、端子台が付属されています。