TM3拡張IOユニット デジタル出力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力点数トランジスター8点 注文コード47075273 品番TM3DQ8T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は出力点数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ 取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け 定格電圧(V)DC24 接点- 出力電流(A)最大0.5(出力あたり)、最大4(チャンネルグループあたり) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70 出力点数トランジスター8点 端子スクリュー端子 RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能ソース モジュールタイプ端子間ピッチ5.08mm(0.2in)の脱着式端子台(ネジ式)付、【拡張】デジタル出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする