曜日別特売
EC3/8-R1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタ 47076583

 

EC3/8-R1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタ 47076583
EC3/8-R1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタ 47076583
EC3/8-R1/4-C1 ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタ 47076583

ケミフィット C1シリーズ コネクタ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード47076583品番EC3/8-R1/4-C1
参考基準価格(税別)¥671販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

チューブ挿入長さF(mm)20形状コネクタ質量(g)7タイプインチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47076592
2021-05-25
用途: 純水生成装置の配管に使用

製品的には満足しております。しかし、納期に少し不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする