ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン A/Eシリーズ ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47081483
品番
EN4-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
形状
ニップル
材質
POM(難燃性樹脂ではありません)
質量(g)
1
寸法L(mm)
38.0
寸法L1(mm)
18.5
寸法d1(mm)
2.5
挿入部外径D1(Φmm)
4
挿入部外径D2(Φmm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47081483
EN4-6
08681246
EN4-6
プッシュワン A/Eシリーズ ニップル
ニッタ
1個
¥
199
税込
¥
219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)