ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47081842
品番
AL16-R3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,250
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
12.0
寸法D(mm)
28.0
寸法L1(mm)
34.9
寸法L2(mm)
45.0
寸法L3(mm)
48.4
寸法L4(mm)
58.8
寸法d1(mm)
11.0
チューブ挿入長さF(mm)
27
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×27.0
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R3/8
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47081842
AL16-R3/8
08680921
AL16-R3/8
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ
ニッタ
1個
¥
779
税込
¥
857
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)