AL6-R1/8 プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ ニッタ 47081903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL6-R1/8 プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ ニッタ 47081903 AL6-R1/8 プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ ニッタ 47081903

プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47081903 品番AL6-R1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥319
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)8.0 寸法D(mm)12.6 寸法L1(mm)18.5 寸法L2(mm)25.2 寸法L3(mm)25.0 寸法L4(mm)31.5 寸法d1(mm)5.0 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅(H×Φ)(mm)12.0×13.0 形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじサイズ(T)R1/8 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする