ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47081921
品番
AL8-R1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥398
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法A(mm)
11.0
寸法D(mm)
14.5
寸法L1(mm)
20.7
寸法L2(mm)
30.2
寸法L3(mm)
28.4
寸法L4(mm)
37.5
寸法d1(mm)
7.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
(T)R1/4
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40