曜日別特売
APL10 プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 47081955

 

APL10 プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 47081955
APL10 プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 47081955
APL10 プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 47081955

プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)10
内容量1袋(5個)注文コード47081955品番APL10
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法D(mm)
17.5
寸法L1(mm)
24.7
寸法L2(mm)
51.6
寸法L3(mm)
41.7
寸法L4(mm)
60.3
パネル厚さt(mm)
(最大)14.0
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
27.0×30.0
二面幅H4(mm)
27.0
パネル穴径T1(mm)
(推奨)21
適合チューブ外径(Φmm)
10
形状
90°パネルタッチエルボ
質量(g)
101
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気 水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする