ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ
APL12
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
¥4,898
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
4
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47081964
品番
APL12
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
寸法D(mm)
20.0
寸法L1(mm)
26.3
寸法L2(mm)
56.0
寸法L3(mm)
44.8
寸法L4(mm)
66.0
パネル厚さt(mm)
(最大)16.0
チューブ挿入長さF(mm)
20
二面幅(H×Φ)(mm)
30.0×33.5
二面幅H4(mm)
30.0
パネル穴径T1(mm)
(推奨)23
適合チューブ外径(Φmm)
12
形状
90°パネルタッチエルボ
質量(g)
126
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気 水