曜日別特売
APL8 プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 47081991

 

APL8 プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 47081991
APL8 プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 47081991
APL8 プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ ニッタ 47081991

プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は適合チューブ外径・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
47081991
品番
APL8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法D(mm)
14.6
寸法L1(mm)
20.7
寸法L2(mm)
43.6
寸法L3(mm)
34.7
寸法L4(mm)
47.5
パネル厚さt(mm)
(最大)10.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
二面幅H4(mm)
22.0
パネル穴径T1(mm)
(推奨)17
適合チューブ外径(Φmm)
8
形状
90°パネルタッチエルボ
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気 水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47081991APL808680939APL8画像準備中プッシュワン Aシリーズ 90°パネルタッチエルボニッタ1個
¥649
税込¥714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする