ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
90°ブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
47082034
品番
ALY6-R1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.0
寸法L1(mm)
25.6
寸法L11(mm)
24.8
寸法L2(mm)
25.2
寸法L3(mm)
32.1
寸法L4(mm)
31.5
寸法P3(mm)
14.8
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
12.0×13.0
形状
90°ブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじサイズ
(T)R1/8
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47082034
ALY6-R1/8
08680711
ALY6-R1/8
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ
1個
¥
389
税込
¥
428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)