ALY8-R1/8 プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ 47082052 ALY8-R1/8 プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ 47082052 ALY8-R1/8 プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ ニッタ 47082052

プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状90°ブランチエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード47082052 品番ALY8-R1/8
参考基準価格(税別)¥3,245 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)8.0 寸法L1(mm)28.2 寸法L11(mm)28.8 寸法L2(mm)26.2 寸法L3(mm)35.9 寸法L4(mm)33.5 寸法P3(mm)16.4 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状90°ブランチエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/8 質量(g)21 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする