ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
形状
90°ブランチユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
47082095
品番
AULY8
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
14.6
寸法L1(mm)
28.2
寸法L11(mm)
28.8
寸法L2(mm)
19.6
寸法L3(mm)
35.5
寸法L4(mm)
26.9
寸法P3(mm)
16.4
寸法P4(mm)
14.2
寸法W(mm)
14.6
チューブ挿入長さF(mm)
16
形状
90°ブランチユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40