ニッタ
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
¥3,998
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
4
8
10
12
ねじサイズ
(T)Rc1/2
(T)Rc1/8
(T)Rc1/4
(T)Rc3/8
(T)Rc1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47082122
品番
AFL12-R1/2
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法A(mm)
15.5
寸法D(mm)
20.0
寸法L1(mm)
26.3
寸法L2(mm)
39.2
寸法L3(mm)
39.6
寸法L4(mm)
49.2
チューブ挿入長さF(mm)
20
二面幅(H×Φ)(mm)
24.0×26.5
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじサイズ
(T)Rc1/2
形状
90°メスエルボ
質量(g)
54
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
空気 水
最小内径(Φmm)
10.0