AFL12-R3/8 プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 47082131 AFL12-R3/8 プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 47082131 AFL12-R3/8 プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 47082131

プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47082131 品番 AFL12-R3/8
参考基準価格(税別)¥5,115 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法A(mm)12.5 寸法D(mm)20.0 寸法L1(mm)26.3 寸法L2(mm)36.2 寸法L3(mm)38.6 寸法L4(mm)46.2 チューブ挿入長さF(mm)20 二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5 形状90°メスエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc3/8 質量(g)49 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 最小内径(Φmm)10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする