ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47082147
品番
AFL4-R1/8
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法A(mm)
8.0
寸法D(mm)
9.8
寸法L1(mm)
17.2
寸法L2(mm)
21.7
寸法L3(mm)
24.9
寸法L4(mm)
22.1
チューブ挿入長さF(mm)
13
二面幅(H×Φ)(mm)
14.0×15.4
形状
90°メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじサイズ
(T)Rc1/8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
最小内径(Φmm)
3.0