内容量1個
仕様電源電圧:12 V ac/dc時間範囲:0.1秒 → 100時間取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2シリーズ:RE17時間増分:時間 , 分 , 秒接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最大電圧:12 V ac/dc幅:17.5mm多機能タイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 この製品は、PLCの機能を補完する場合にも使用されます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. 17.5 mm幅 多機能 マルチレンジ 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け IP50 (フロントパネル)、IP40 (ハウジング)及びIP20 (端子台)の保護
注文コード47082158
品番RE17RMJU