AFL6-R1/8 プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 47082165 AFL6-R1/8 プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 47082165 AFL6-R1/8 プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 47082165

プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじサイズ(T)Rc1/8 注文コード47082165 品番AFL6-R1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法A(mm)8.0 寸法D(mm)12.6 寸法L1(mm)18.5 寸法L2(mm)24.2 寸法L3(mm)26.2 寸法L4(mm)30.5 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状90°メスエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじサイズ(T)Rc1/8 質量(g)15 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40 最小内径(Φmm)5.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47082165 AFL6-R1/8 08682436 AFL6-R1/8 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ ニッタ 1個 339 税込373 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする