ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
(T)Rc3/8
注文コード
47082174
品番
AFL6-R3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法A(mm)
12.5
寸法D(mm)
12.6
寸法L1(mm)
18.5
寸法L2(mm)
28.7
寸法L3(mm)
30.8
寸法L4(mm)
35.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅(H×Φ)(mm)
22.0×24.5
形状
90°メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじサイズ
(T)Rc3/8
質量(g)
37
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
最小内径(Φmm)
5.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47082174
AFL6-R3/8
11473625
AFL6-R3/8
プッシュワン Aシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ
1個
¥
459
税込
¥
505
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)