内容量1個
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2時間増分:時間 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグ深さ:96.8mm多機能タイマ - RE48シリーズ. 2つの機能を搭載 48 x 48 mm プラグインサブベース、8又は11ピン 自消性ハウジング フロントパネルにセレクタスイッチ 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護
注文コード47082203
品番RE48AML12MW