※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AYA10-10 プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタ 47082621 AYA10-10 プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタ 47082621

プッシュワン Aシリーズ Yプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード47082621 品番AYA10-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥693
この商品は適合チューブ外径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)17.5 寸法D2(mm)4.2 寸法L(mm)63.9 寸法L10(mm)45.4 寸法L11(mm)35.0 寸法P3(mm)18.4 寸法P4(mm)17.5 寸法W(mm)17.5 チューブ挿入長さF(mm)19 挿入部外径D1(Φmm)10 形状Yプラグ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)31 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47082621 AYA10-10 06913116 AYA10-10 画像準備中 プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタ 1袋(5個) 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする