ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワン Aシリーズ Yプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
47082646
品番
AYA4-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥517
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
寸法D(mm)
9.8
寸法D2(mm)
3.2
寸法L(mm)
48.4
寸法L10(mm)
32.4
寸法L11(mm)
20.8
寸法P3(mm)
13.5
寸法P4(mm)
11.0
寸法W(mm)
9.8
チューブ挿入長さF(mm)
13
挿入部外径D1(Φmm)
4
形状
Yプラグ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
質量(g)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜+80、(水)0〜+40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47082646
AYA4-4
67316358
AYA4-4
プッシュワン Aシリーズ Yプラグ
ニッタ
1袋(10個)
¥
3,798
税込
¥
4,178
内容量に違いがあります