AYA6-6 プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタ 47082655 AYA6-6 プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタ 47082655 AYA6-6 プッシュワン Aシリーズ Yプラグ ニッタ 47082655

プッシュワン Aシリーズ Yプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード47082655 品番AYA6-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は適合チューブ外径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

寸法D(mm)12.6 寸法D2(mm)4.2 寸法L(mm)52.8 寸法L10(mm)36.3 寸法L11(mm)24.8 寸法P3(mm)14.7 寸法P4(mm)12.2 寸法W(mm)12.6 チューブ挿入長さF(mm)15 挿入部外径D1(Φmm)6 形状Yプラグ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)14 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする